ノーブランド
和風便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
アイボリー
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
木目調
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19196932
品番
AT-101/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
用途
和便器手摺:和風便器用
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
ブルー
握り径(Φmm)
34
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。