曜日別特売
AT-102/座金Iタイプ 和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド 19197133

和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
木目調
内容量1組(2本)注文コード19197133品番AT-102/座金Iタイプ
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

抗菌剤配合仕様

用途和便器手摺:和風便器用寸法(奥行D×高さH)(mm)1000×600材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34出幅(mm)1000使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする