ノーブランド
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
アイボリー
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
木目調
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19197282
品番
AT-252/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
用途
洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
850×600×550
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
ピンク
握り径(Φmm)
34
出幅(mm)
550
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。