AT-253/座金Iタイプ 洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド 19197465

洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード19197465品番AT-253/座金Iタイプ
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

抗菌剤配合仕様

用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850×600×800材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ピンク握り径(Φmm)34出幅(mm)800使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする