曜日別特売
AT-257/座金Iタイプ 洗面・手洗器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド 19197727

洗面・手洗器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード19197727品番AT-257/座金Iタイプ
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

抗菌剤配合仕様

用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600出幅(mm)600使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする