ノーブランド
ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
R(右勝手)
R(右勝手)
L(左勝手)
仕上
H/L(ヘアーライン仕上)
H/L(ヘアーライン仕上)
磨き(♯400)仕上
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19198348
品番
WR-91(R)/座金I
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)
34
寸法(mm)
700×600
タイプ
R(右勝手)
仕上
H/L(ヘアーライン仕上)
出幅(mm)
90
使用座金
Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。