ノーブランド
洗面・手洗器用壁付手摺(ステンレス製手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
仕上
ヘアーライン
ヘアーライン
磨き(♯400)仕上
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
Dタイプ(ビス止め仕様)
Iタイプ(アンカー止め仕様)
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
19198725
品番
WR-250/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)
34
仕上
ヘアーライン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
550×200
出幅(mm)
550
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。