WR-253/座金Dタイプ 洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198804

WR-253/座金Dタイプ 洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198804
WR-253/座金Dタイプ 洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198804

洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
仕上ヘアーライン
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
内容量1台注文コード19198804品番WR-253/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850×600×800材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34仕上ヘアーライン使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)出幅(mm)800
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする