41003346 ギルヘマトキシリン染色液 【病理染色用】(研究実験用) 林純薬工業 19220705

ギルヘマトキシリン染色液 【病理染色用】(研究実験用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード19220705品番41003346
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
名称ギルヘマトキシリン染色液等級臨床検査用調製試薬労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-34危険物の類別非危険物特性皮膚及び眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、血液系、腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする