林純薬工業
10W/V% 硫酸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19220906
品番
44005945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
等級
EP
化学式
10w/v% H2SO4
名称
10W/V% 硫酸
濃度(%)
10W/V
化学組成
10w/v% H
2
SO
4
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-60
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
CAS登録番号
7664-93-9
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。