林純薬工業
1W/V% ピオクタニンブルー溶液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
19220924
品番
44007593
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
名称
1W/V% ピオクタニンブルー溶液
等級
EP
化学式
C24H28ClN3
濃度(%)
1W/V
化学組成
C
24
H
28
ClN
3
アズワン品番
89-0062-63
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
8004-87-3
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000