林純薬工業
50W/V% りん酸(研究実験用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
19220933
品番
44007965
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
名称
50W/V% りん酸
等級
EP
化学式
H3PO4
濃度(%)
50W/V
化学組成
H
3
PO
4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-65
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
CAS登録番号
7664-38-2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。