45002363 1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221037

45002363 1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221037
45002363 1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用) 林純薬工業 19221037

1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード19221037品番45002363
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用等級滴定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式C20H14O4, C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81化学組成C20H14O4, C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-79危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)危険物の性状水溶性CAS登録番号なし
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221046
2024-01-31
用途: 改良土確認
建設業・工事業

モノタロウで簡単に手に入る事を知り、現場の方からとても喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 19221037
2022-11-03
用途: アミノ酸の分析

酒類のアミノ酸の分析用です。全く問題ありません。モノタロウでこれが簡単に手に入るのは有難いです。

対象商品 : 19221037
2022-07-07
用途: コンクリートの中性化試験
株式会社松井組

容器、容量、濃度、申し分なく利用でき良かったです。

対象商品 : 19221037
2022-02-20
用途: 中性化試験
合同会社髙はし

商品が素早く届き、急な試験に間に合いました。
ありがとうございました。

対象商品 : 19221046
2020-10-28
用途: 改良確認
株式会社モリヤ

商品についての感想、改善点は特にないです。とても良い商品です。

対象商品 : 19221046
2020-02-01
用途: 道路路床改良確認時

確実に反応するので、非常に満足しています。次回も購入したい。

対象商品 : 19221037
2018-04-03
用途: 土壌のセメント混和等の判断として
建設業・工事業

特に問題なく使っています。値段も相応と思います。無くなったらまた利用したいです。

2018-02-06
用途: 改良土の効果確認
株式会社基礎工事大山

取扱が終了し本当に困っていましたが。再販されるようになって本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする