1001445 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業 19221098

1001445 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業 19221098
1001445 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業 19221098

塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
等級一級
内容量1本(500g)注文コード19221098品番1001445
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
名称塩化アルミニウム(III)六水和物等級一級化学式AlCl3 6H2O濃度(%)≧97化学組成AlCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-96保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量241.43CAS登録番号7784-13-6
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19221098
2020-02-27
用途: 実験研究
医療・福祉・介護関連業

容器のプラスチックがやわらかめで握るようにすると 容器についた薬品が取り出しやすいです。

対象商品 : 19221082
2018-07-25
用途: 試薬
卸売・小売業

安価で安心して使えます。発送も早く、すぐに使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする