01002265 ふっ化アンモニウム(研究実験用) 林純薬工業 19221177

ふっ化アンモニウム(研究実験用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(500g)注文コード19221177品番01002265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
名称ふっ化アンモニウム等級EP化学式NH4F濃度(%)92化学組成NH4F労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-11危険物の類別非危険物特性強い眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (骨)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量37.04PRTR法第1種毒劇区分劇物CAS登録番号12125-01-8
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする