林純薬工業
ほう酸(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19221238
品番
2001625
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
名称
ほう酸
等級
一級
化学式
H3BO3
濃度(%)
≧99
化学組成
H
3
BO
3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-35
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
平均分子量
61.83
PRTR法
第1種
CAS登録番号
10043-35-3
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000