BTSC-60 敏感肌用クレンジングタオル アイリスオーヤマ 19221381

BTSC-60 敏感肌用クレンジングタオル アイリスオーヤマ 19221381
BTSC-60 敏感肌用クレンジングタオル アイリスオーヤマ 19221381
BTSC-60 敏感肌用クレンジングタオル アイリスオーヤマ 19221381

敏感肌用クレンジングタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19221381品番BTSC-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

クレンジングタオルシリーズに敏感肌タイプが登場しました。レーヨン100%+保湿成分配合により優れた吸湿性とやわらかい肌触りを実現しています。シートのふわふわ感がアップして肌への刺激を軽減、なめらかな使い心地でお肌をいたわります。毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。デコボコ加工のないプレーン仕様が肌を優しく守ります。グリセリン(保湿成分)を配合したことでやわらかい質感です。無添加でエタノール/パラベン/石油系合成繊維/蛍光増白剤/接着剤/香料は不使用です。お肌に悩みのある方や子どもからママ層まで幅広い世代の方に安心してお使いいただけます。顔拭き以外にも使い方がたくさんあり、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。

材質レーヨン形状シート:プレーン入数(枚)60シートサイズ(mm)200×180質量(g/枚)2.8目付(g/m2)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする