林純薬工業
エチレングリコールモノフェニルエーテル(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
19221554
品番
5002945
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
名称
エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級
EP
化学式
C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)
≧99
化学組成
C
6
H
5
OCH
2
CH
2
OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0064-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
平均分子量
138.16
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
122-99-6
別称
2-フェノキシエタノール
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000