林純薬工業
8-キノリノール(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19221633
品番
08001215
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
名称
8-キノリノール
等級
特級
化学式
C9H7NO
濃度(%)
≧99
化学組成
C
9
H
7
NO
アズワン品番
89-0064-83
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
145.16
CAS登録番号
148-24-3
別称
オキシン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。