林純薬工業
炭酸リチウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1本(500g)
注文コード
19221764
品番
12001275
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
名称
炭酸リチウム
等級
一級
化学式
Li2CO3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Li
2
CO
3
アズワン品番
89-0065-12
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量
73.89
PRTR法
第1種
CAS登録番号
554-13-2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。