林純薬工業
酢酸マンガン(Ⅱ)四水和物(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19221895
品番
13000695
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
名称
酢酸マンガン(II)四水和物
等級
一級
化学式
Mn(CH3COO)2・4H2O
濃度(%)
≧97
化学組成
Mn(CH
3
COO)
2
・4H
2
O
労働安全衛生法の表示
労特-2
アズワン品番
89-0065-25
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (雄性生殖器)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
平均分子量
245.09
PRTR法
第1種
CAS登録番号
6156-78-1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません