林純薬工業
メチルバイオレットB(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(25g)
注文コード
19221983
品番
13003132
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
名称
メチルバイオレットB
等級
GR
化学式
C
24
H
28
ClN
3
濃度(%)
99以上
アズワン品番
89-0065-47
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
8004-87-3
別称
ピオクタニンブルー
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。