14000665 塩基性炭酸ニッケル(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業 19222026

塩基性炭酸ニッケル(Ⅱ)(研究実験用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(500g)注文コード19222026品番14000665
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
名称塩基性炭酸ニッケル(II)水和物等級化学用 CP化学式approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O濃度(%)42(Niとして)化学組成approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-51危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量376.18PRTR法第1種特定第1CAS登録番号39430-27-8
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする