林純薬工業
パラフィン(56-58)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19222096
品番
16000405
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
名称
パラフィン(56-58℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH
2
n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-68
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
CAS登録番号
8002-74-2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550