林純薬工業
炭酸水素カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19222166
品番
16002985
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
名称
炭酸水素カリウム
等級
特級
化学式
KHCO3
濃度(%)
99.5-100.3
化学組成
KHCO
3
アズワン品番
89-0065-85
危険物の類別
非危険物
平均分子量
100.12
CAS登録番号
298-14-6
別称
重炭酸カリウム
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550