林純薬工業
フタル酸水素カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(1kg)
注文コード
19222193
品番
16003126
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
名称
フタル酸水素カリウム(測定用)
規格
pH測定用 PH
等級
pH標準液用 PH
化学式
877-24-7
濃度(%)
99.9-100.1
化学組成
877-24-7
アズワン品番
89-0065-88
危険物の類別
非危険物
平均分子量
204.22
CAS登録番号
877-24-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。