曜日別特売
16003255 炭酸カリウム(研究実験用) 林純薬工業 19222245

炭酸カリウム(研究実験用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
等級一級
内容量1本(500g)注文コード19222245品番16003255
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
名称炭酸カリウム等級一級化学式K2CO3濃度(%)≧99.5化学組成K2CO3アズワン品番89-0065-93危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激平均分子量138.21CAS登録番号584-08-7
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19222245
2021-02-04
用途: スライムや鋳造フラックスとして

一番よくつかわれているスライムの作成(型取り君・固めのスライム)の様に使えないかと考えています。
また、亜鉛・アルミなどのフラックスとして試してみようと思います。
個人販売できないと言う事ですが、企業としての実験ですので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする