林純薬工業
りん酸二水素カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19222342
品番
16004045
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
等級
一級
化学式
KH2PO4
名称
りん酸二水素カリウム
濃度(%)
≧99
化学組成
KH
2
PO
4
アズワン品番
89-0066-13
危険物の類別
非危険物
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
りん酸一カリウム
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550