林純薬工業
ふっ化ナトリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(25g)
注文コード
19222595
品番
19002302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
名称
ふっ化ナトリウム
等級
特級
化学式
NaF
濃度(%)
≧99
化学組成
NaF
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-59
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (神経系、腎臓、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (歯、骨)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、雄性生殖器、肝臓、心臓)、水生生物に有害
平均分子量
41.99
PRTR法
第1種
毒劇区分
劇物
CAS登録番号
7681-49-4
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。