44022265 パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業 19223408

44022265 パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業 19223408
44022265 パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業 19223408

パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード19223408品番44022265
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0068-07危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする