林純薬工業
モリブデン酸アンモニウム溶液(研究実験用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
19223453
品番
45003003
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
名称
七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用
規格
指示薬溶液 IN
等級
滴定用指示薬 IN
化学式
(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH
4
)
6
Mo
7
O
24
・4H
2
O、(塩化水素)HCl
濃度(%)
(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0068-22
危険物の類別
非危険物
特性
発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害
PRTR法
第1種
CAS登録番号
12054-85-2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。