林純薬工業
ポリアクリル酸ナトリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
19223532
品番
47006455
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
規格
食品添加物 FD
等級
食品添加物 FD
化学式
(C
3
H
3
NaO
2
)n
名称
ポリアクリル酸ナトリウム
濃度(%)
90以上
化学組成
なし
アズワン品番
3-4763-11
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
9003-04-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000