神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
扉:スチール、本体:スチール
本体:スチール
扉:透明ポリカ、本体:スチール
扉:スチール、本体:スチール
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223898
品番
SK-FEB-51P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
種類
ボックス型
仕様
扉型、下地金物:B型
適合
10型
材質
扉:スチール、本体:スチール
幅(mm)
270
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
740
奥行(mm)
165