曜日別特売
SK-FEB-92 消火器ボックス/壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19224196

SK-FEB-92 消火器ボックス/壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19224196
SK-FEB-92 消火器ボックス/壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19224196
SK-FEB-92 消火器ボックス/壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19224196

消火器ボックス/壁付型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19224196品番SK-FEB-92
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外にも対応可能です。

種類ボックス型仕様屋外対応扉型適合10型材質本体:アルミ、扉:ステンレス幅(mm)264グレー高さ(mm)620奥行(mm)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19224196
2017-06-12
用途: 幼稚園の消化器置き場に使っています。

お開放型置き型は子どもたちがいたずらしていまう心配がありましたが、ケースに収納できて安心です。ケース自体は比較的軽量で壁にも安心して取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする