ストレートアタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕様長さ:200mm 外径:Φ3.1mmワンタッチで取付可能なストレートアタッチメントをオプション化。ボアスコープを使うような用途に対応しています。注文コード19230338品番HNL-2.9STV
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
長さ:200mm
外径:Φ3.1mm
ワンタッチで取付可能なストレートアタッチメントをオプション化。ボアスコープを使うような用途に対応しています。
付属品専用アルミケース:355 × 285 × 95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする