※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ LNMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
DT7150
IC950
IC520M
IC910
IC4050
DT7150
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233305
品番
LNMT 1506 PNTN-HT-DT7150
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
長方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
材質
DT7150
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
15
コーナー半径(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。