曜日別特売
16ERB1.50ISO IC908 チップ 16ER イスカル 19233436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード19233436品番16ERB1.50ISO IC908
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状三角形材質IC908コーナー半径(mm)0.19切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする