※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
IC950
IC928
IC950
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234766
品番
ADMT 1505 PDR-HS-IC950
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC950
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
15.85
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面