テクロック
シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
50~150
注文コード
19239395
品番
CD-150
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
50~150
質量(g)
250
測定力(N)
5以下
ニギリ下長さ(mm)
150
換ロッド(本)
5mmとび 11本
換ワッシャ(枚)
0.5・1・2・3mm 各1枚
広範囲精度(μm)
2
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効測定範囲
1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。