※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
自動ストップノギス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
測定範囲(mm)
0~150
注文コード
19242222
品番
NE15
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~150
最小読取値(mm)
0.05
付属品
-
厚さ(mm)
3(外側ジョウ)
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
16
シリーズ
531
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
21.5
最大測定長(mm)
150
デプスバー
あり
許容誤差
最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±50、S
MPE
:±70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
531-101
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。