- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086

- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086
- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086
- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086
- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086
- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086
- SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 19252086

SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(100mL)注文コード19252086品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然由来成分100%のボディオイル
自分自身をいたわるようにトリートメント
心地よいおやすみへ…うっとりタイム
お風呂上がりのくつろぎの時間に
思わず深呼吸したくなる香り
すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
天然由来成分100%
植物由来の保湿成分配合:米ぬか油、ホホバ油
~天然アロマの香りでおやすみまでのステップを~、眠りとお風呂の専門家小林麻利子さんが監修したここちよい眠りをサポートするナイトケアブランド『SLEEP STEP(スリープステップ)』、SLEEP STEPとは…「睡眠に悩みを抱える多くの方へアロマで寄り添う商品作り」をコンセプトに、入浴からおやすみ前までを「あったかタイム・うっとりタイム・すやすやタイム」の3ステップとして、ここちよい眠りへの時間をサポートするアイテムです。

用途【使用方法】手のひらに適量をとり、肌になじませながらトリートメントしてください成分コメヌカ油、コメ胚芽油、ホホバ種子油、香料、トコフェロール材質ボトル:PET/ポンプ:PE、PP/箱:紙紺・緑質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×40.5×154
注意
※【使用上の注意】
※肌に異常が生じてないかよく注意してご使用ください。
※肌に合わないときはご使用をおやめください。
※次のような場合は使用を中止してください。
※使用中、または使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合。
※使用した肌に直射日光が当たり上記のような異常が現れた場合。
※そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあるので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。
※極端に高温、または低温の場所や直射日光のあたる場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※目に入った時は直ちに洗い流してください。
※天然成分により色や香りがばらつくことがありますが、品質には問題ありません。
※開封後6か月以内にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする