汎用圧力計(蒸気用) HNT-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個測定範囲(MPa)0~1.6ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100注文コード19254025品番HNT-341A-1.6MPA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

外径(Φmm)100測定対象蒸気ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.6種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19254025HNT-341A-1.6MPA-M60916897AMT3/8-100X1.6MPAHNT-341A-1.6MPA-M HNT汎用圧力計(蒸気用・M 第一計器 60916897HNT汎用圧力計(蒸気用・M第一計器1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする