ユーバ産業
スリムフィット ガード付きスタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ジャガードネイビー
ワインレッド
ジャガードネイビー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19265350
品番
SL-0530WG
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
2ウエイハンドル切り替え構造
ワンタッチ折り畳み構造
片方のレバー操作で両輪のブレーキがかかります
材質
フレーム:アルミニウム、バッグ:ポリエステル、タイヤ:EVA、グリップ:合成ゴム、フロントガード:ナイロン、カバー:ポリエステル
質量(kg)
4
色
ジャガードネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49x57x83~94(4段階)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×26×87.5