シナノ
グランドカイノス BROWN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19265745
品番
603037
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手縫いのディアスキングリップ
滑りにくい安全先ゴム
握りやすさを追求した「スリムネック」
材質
シャフト:耐食アルミ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP
色
ブラウン
質量(g)
約300
寸法(cm)
79~89
適応身長(cm)
154~174cm