シナノ
グランドカイノス BROWN
手縫いのディアスキングリップ
滑りにくい安全先ゴム
握りやすさを追求した「スリムネック」
材質
シャフト:耐食アルミ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP
色
ブラウン
質量(g)
約300
寸法(cm)
79~89
適応身長(cm)
154~174cm
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265727
603034
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265736
603035
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265745
603037
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265761
603036
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください