606011 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 19265849

健康いっぽん杖 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード19265849品番606011
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

I字型のアクティブスタイルなステッキ
握り変えて持てるからお散歩の相棒に最適
「国産高品質」アフターフォローも充実

材質シャフト素材:耐食アルミ16Φ+18Φ、グリップ:ポリプロピレン+発泡EVA、先ゴム:抗ウイルス先ゴム PP-11 AVブラック質量(g)約260寸法(cm)99-114(2.5毎)適応身長(cm)約152-176cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする