曜日別特売
TU164 TU164 グレーハウンド チャップリン 19266068

TU164 グレーハウンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード19266068品番TU164
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

銀メッキの樹脂製変形手元シャフトは樫の塗りステッキ。
レジン(樹脂)で成形された手元は凛々しいグレーハウンド

材質手元:銀メッキ、シャフト:樫直径(Φmm)シャフト(上部/下部):19/18質量(g)330幅(cm)手元:12寸法(cm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする