マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19266111品番TL-378-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。
キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。
食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。

用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※取り付けには、M4トラス小ねじを使用し、 締付トルク0.39N・m(4kgf・cm)で固定してください。
※偏荷重がかからないようしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする