曜日別特売

収納システム 木目木棚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19270898品番TS4530M3B
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。
店舗内装にもぴったり。
どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。

用途
収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。
基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。
材質パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り幅(mm)450木目(ウッドオーク色)奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする