K9(駒谷)
収納システム 木目木棚セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
色
木目(ウッドオーク色)
木目(ウッドオーク色)
木目棚板
奥行(mm)
300
300
400
600
幅(mm)
900
600
750
900
450
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19270925
品番
TS9030M3B
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板のセット品です。
材質
パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り
幅(mm)
900
色
木目(ウッドオーク色)
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
35/枚